Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24020 CC/W33

  • ERIKS:23228382
  • Fabrikant:7316572076644
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager is geschikt voor zware belastingen in beide richtingen en is ontworpen voor zelfuitlijning. De toevoeging van nasmeerfuncties ondersteunt een langere levensduur en betrouwbare werking. De plaatstalen kooi en robuuste constructie maken gebruik mogelijk bij asdoorbuigingen en uitlijnfouten. Het lager heeft een lage wrijving en is geschikt voor modulaire lagersystemen.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert onderhoudsinterventies
  • De nasmeermogelijkheid verlengt de levensduur van het lager en minimaliseert stilstand door smeerfouten.
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende toepassingen in omgevingen met zware machines
  • Prestaties met lage wrijving verlagen het energieverbruik en de operationele kosten op de lange termijn
  • Plaatmetalen kooi-constructie zorgt voor duurzaamheid bij hoge mechanische belastingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in transportsystemen
  • Ideaal voor zwaar mijnbouwmaterieel dat uitlijnfouten moet kunnen opvangen
  • Compatibel met industriële tandwielkasten in staalfabrieken
Opslaan in lijst

€ 543,71/ stukexcl. btw

€ 657,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
50 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
415 kN
Dynamisch draaggetal
296 kN
Grenstoerental
4000 tr/min
Referentietoerental
2800 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
45.5 kN
Gewicht
2.94 kg
Gewicht
6.48 lb