Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24015 CC/W33

  • ERIKS:24002144
  • Fabrikant:7316570584523
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager kan zware belastingen en uitlijnfouten opvangen in veeleisende toepassingen. Het zelfinstellende ontwerp minimaliseert wrijving en temperatuursstijging onder belasting. Het lager is voorzien van nasmeerfuncties voor een langere levensduur. Geschikt voor modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • Plaatwerkkooi zorgt voor robuuste geleiding en vermindert operationele storingen in zware omgevingen
  • De hersmeerfunctie verlengt de onderhoudsintervallen, waardoor stilstand en servicekosten worden verminderd
  • Hoge draagkracht maakt een betrouwbare werking mogelijk, zelfs bij aanzienlijke radiale krachten
  • Zelfinstellend vermogen compenseert asdoorbuigingen en verbetert zo de algehele systeembetrouwbaarheid
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert energieverlies en verbetert zo de efficiëntie en levensduur van apparatuur.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in zware industriële apparatuur
  • Ideaal voor transportsystemen die tolerant moeten zijn voor asuitlijning
  • Compatibel met mijnbouwmachines die aan wisselende belastingomstandigheden worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 455,04/ stukexcl. btw

€ 550,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
40 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
232 kN
Dynamisch draaggetal
181 kN
Grenstoerental
5300 tr/min
Referentietoerental
3800 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
28.5 kN
Gewicht
1.43 kg
Gewicht
3.14 lb