€ 455,04/ stukexcl. btw
€ 550,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 40 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 232 kN |
Dynamisch draaggetal | 181 kN |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Referentietoerental | 3800 tr/min |
Gewicht | 1.43 kg |
Gewicht | 3.14 lb |