€ 6.039,63/ stukexcl. btw
€ 7.307,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 239 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 420 mm |
Buitendiameter | 560 mm |
Breedte | 106 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4150 kN |
Dynamisch draaggetal | 2083 kN |
Grenstoerental | 1100 tr/min |
Referentietoerental | 1000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 305 kN |
Gewicht | 72.1 kg |
Gewicht | 159 lb |