Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23980 CC/W33

  • ERIKS:23756336
  • Fabrikant:7316571869971
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen en ondersteunt uitlijnfouten en asdoorbuigingen. De nasmeerfuncties zijn ontworpen om de prestaties te behouden en de onderhoudsbehoefte te verminderen. Het lager biedt lage wrijving en verhoogde slijtvastheid, wat zorgt voor een lange levensduur. Het product is geschikt voor modulaire montage met compatibele behuizingen en accessoires.Kenmerken
  • Zelfinstellende constructie minimaliseert het risico op voortijdige uitval door asdoorbuigingen
  • Een hoog draagvermogen zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende toepassingen
  • Nasmeermogelijkheden vereenvoudigen het onderhoud en verlengen de operationele uptime
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert het energieverbruik en de bedrijfstemperatuur tijdens gebruik.
  • Verhoogde slijtvastheid verbetert de duurzaamheid in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor grote roterende installaties
  • Ideaal voor zware transportbanden in de mijnbouw en materiaalverwerking
  • Compatibel met industriële tandwielkasten die een hoge belastingsweerstand vereisen
Opslaan in lijst

€ 5.750,52/ stukexcl. btw

€ 6.958,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
239
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
400 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
106 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3900 kN
Dynamisch draaggetal
2038 kN
Grenstoerental
1200 tr/min
Referentietoerental
1100 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
290 kN
Gewicht
68.8 kg
Gewicht
152 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23980-B-MB

  • Eriks:13251448
  • Manufacturer:23980-B-MB

€ 8.574,65/ stukexcl. btw

€ 10.375,33incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026