Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23976 CC/C3W33

  • ERIKS:23756333
  • Fabrikant:7316577052780
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor toepassingen die een hoge draagcapaciteit en uitlijningscompensatie vereisen. De robuuste constructie beschikt over een kooi van plaatstaal en ondersteunt nasmering, wat betrouwbare prestaties mogelijk maakt bij zware bedrijfsomstandigheden. Het lager werkt bij een grenssnelheid van 1200 omw/min en een referentiesnelheid van 1100 omw/min. Met een breedte van 4,1732 inch en een gewicht van 146,299 pond is het geschikt voor integratie in modulaire systemen.Kenmerken
  • Constructie met plaatmetalen kooi verhoogt de duurzaamheid onder zware bedrijfsomstandigheden
  • Zelfinstellend vermogen vermindert onderhoud als gevolg van asuitlijning
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de levensduur en vermindert ongeplande stilstand
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële toepassingen
  • Werking met lage wrijving minimaliseert temperatuurstijging en energieverbruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lager systemen die een hoge belasting ondersteunen
  • Ideaal voor zware machines in mijnbouw- of mineraalverwerkingsomgevingen
  • Compatibel met toepassingen waarbij assenbuiging of uitlijningafwijking optreedt
Opslaan in lijst

€ 5.885,82/ stukexcl. btw

€ 7.121,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
239
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
380 mm
Buitendiameter
520 mm
Breedte
106 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3800 kN
Dynamisch draaggetal
2011 kN
Grenstoerental
1200 tr/min
Referentietoerental
1100 tr/min
Gewicht
66.4 kg
Gewicht
146 lb