Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23968 CC/C3W33

  • ERIKS:23228069
  • Fabrikant:7316577291745
Image 1
OverzichtDit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen en staat uitlijnfouten toe met minimale wrijving. Het ontwerp bevat nasmeeropties ter ondersteuning van onderhoud en verlenging van de levensduur. Met een kooi van plaatstaal biedt het verhoogde slijtvastheid en is het geschikt voor toepassingen met hoge belastingen. Het lager ondersteunt modulaire systeemintegratie, inclusief behuizingen en bussen.Kenmerken
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de operationele levensduur door eenvoudig onderhoud mogelijk te maken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert voor asdoorbuiging en uitlijningafwijkingen tijdens gebruik
  • Constructie met plaatmetalen kooi verhoogt de duurzaamheid in veeleisende omgevingen
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt zware industriële toepassingen
  • Werking met lage wrijving minimaliseert de temperatuurstijging bij continue belasting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in zware machines
  • Ideaal voor transportsystemen die uitlijntolerantie vereisen
  • Compatibel met asassemblages in de mijnbouw en de verwerking van aggregaten
Opslaan in lijst

€ 4.587,10/ stukexcl. btw

€ 5.550,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
239
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
90 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2800 kN
Dynamisch draaggetal
1490 kN
Grenstoerental
1400 tr/min
Referentietoerental
1300 tr/min
Gewicht
43 kg
Gewicht
94.7 lb