Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23960 CC/W33

  • ERIKS:23756326
  • Fabrikant:7316576658396
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager is voorzien van een kooi van plaatstaal en een cilindrische boring. Het ondersteunt zware belastingen in beide richtingen en compenseert uitlijnfouten van de as met minimale wrijving. Het ontwerp maakt nasmering mogelijk en is geschikt voor modulaire lageropstellingen. De robuuste constructie van het lager zorgt voor een betrouwbare werking onder veeleisende omstandigheden.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en montagefouten, waardoor de onderhoudsbehoefte wordt verminderd
  • Het hoge draagvermogen maakt gebruik in zwaar belaste industriële machines mogelijk en verhoogt de operationele veiligheid
  • De nasmeerfunctie verlengt de levensduur van lagers en vermindert stilstand door het onderhoud te vergemakkelijken.
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling en ondersteunt een stabiele prestatie in continue processen
  • Plaatwerk kooiconstructies bieden hoge sterkte en duurzaamheid voor veeleisende toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lager­systemen, inclusief behuizingen, bussen en moeren
  • Ideaal voor sectoren die zware lastondersteuning en operationele betrouwbaarheid vereisen
  • Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan uitlijnfouten van assen en veeleisende omstandigheden
Opslaan in lijst

€ 3.145,34/ stukexcl. btw

€ 3.805,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
239
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
90 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2500 kN
Dynamisch draaggetal
1413 kN
Grenstoerental
1600 tr/min
Referentietoerental
1400 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
200 kN
Gewicht
38.5 kg
Gewicht
84.9 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23960-B-MB

  • Eriks:11660629
  • Manufacturer:016709047-0000

€ 3.461,33/ stukexcl. btw

€ 4.188,21incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026