€ 2.195,76/ stukexcl. btw
€ 2.656,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 239 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 75 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1800 kN |
Dynamisch draaggetal | 1055 kN |
Grenstoerental | 1900 tr/min |
Referentietoerental | 1700 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 156 kN |
Gewicht | 23.1 kg |
Gewicht | 50.9 lb |
€ 2.125,41/ stukexcl. btw
€ 2.571,75incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026