Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23952 CC/C3W33

  • ERIKS:23756321
  • Fabrikant:7316576658310
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor het opvangen van zware belastingen in beide richtingen. Het zelfinstellende ontwerp maakt asverplaatsing en uitlijnfouten mogelijk zonder verhoogde wrijving of temperatuur. Het product beschikt over nasmeerfuncties en is geschikt voor modulaire systemen met behuizingen en bussen. Gemaakt van plaatstaal werkt het met lage wrijving en een lange levensduur.Kenmerken
  • Zelfinstellend vermogen vermindert uitlijnfouten en asdoorbuiging in veeleisende toepassingen
  • De nasmeerfunctie verlengt de onderhoudsintervallen en zorgt voor een consistente operationele betrouwbaarheid
  • Plaatwerkkooi-constructie verbetert de duurzaamheid bij hoge belasting en trillingen
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt zware industriële eisen in beide richtingen
  • Het ontwerp met lage wrijving helpt energieverliezen en bedrijfstemperaturen te minimaliseren
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen en montagehulzen
  • Ideaal voor roterende apparatuur die wordt blootgesteld aan asdoorbuiging
  • Compatibel met zware machines die betrouwbare lastondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 2.195,76/ stukexcl. btw

€ 2.656,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
239
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
75 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1800 kN
Dynamisch draaggetal
1055 kN
Grenstoerental
1900 tr/min
Referentietoerental
1700 tr/min
Gewicht
23.1 kg
Gewicht
50.9 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23952-MB-C3

  • Eriks:12625973
  • Manufacturer:019042051-0030

€ 2.125,41/ stukexcl. btw

€ 2.571,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026