€ 1.774,79/ stukexcl. btw
€ 2.147,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 239 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 60 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1160 kN |
Dynamisch draaggetal | 685 kN |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Referentietoerental | 1900 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 98 kN |
Gewicht | 13 kg |
Gewicht | 28.6 lb |
€ 1.967,45/ stukexcl. btw
€ 2.380,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026