Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23944 CC/W33

  • ERIKS:23756318
  • Fabrikant:7316577004741
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager kan zware belastingen en uitlijnfouten van de as opvangen met lage wrijving. Het nasmeerontwerp ondersteunt een langere levensduur in veeleisende omgevingen. Het lager heeft een cilindrische boring en een plaatstalen kooi. Het product is geschikt voor modulaire toepassing met behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert uitlijnfouten van de as en vermindert de belasting op componenten
  • Het hoge draagvermogen maakt gebruik in zware toepassingen mogelijk en verhoogt de operationele betrouwbaarheid
  • Nasmeermogelijkheden verlengen de onderhoudsintervallen en minimaliseren de stilstandtijd voor gebruikers
  • Een werking met lage wrijving helpt het energieverbruik en de bedrijfstemperaturen te verlagen
  • Verhoogde slijtvastheid behoudt de prestaties in zware of vervuilde omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in materiaaltransportsystemen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die onder hoge radiale en axiale belastingen werken
  • Compatibel met grote elektromotoren die nauwkeurige asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.727,80/ stukexcl. btw

€ 2.090,64incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
239
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
60 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1080 kN
Dynamisch draaggetal
661 kN
Grenstoerental
2200 tr/min
Referentietoerental
2000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
93 kN
Gewicht
12 kg
Gewicht
26.5 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23944-S-MB

  • Eriks:11660627
  • Manufacturer:167089970000

€ 1.738,10/ stukexcl. btw

€ 2.103,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026