€ 1.727,80/ stukexcl. btw
€ 2.090,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 239 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 60 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1080 kN |
Dynamisch draaggetal | 661 kN |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Referentietoerental | 2000 tr/min |
Gewicht | 12 kg |
Gewicht | 26.5 lb |
€ 1.738,10/ stukexcl. btw
€ 2.103,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026