€ 1.490,14/ stukexcl. btw
€ 1.803,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 239 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 60 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1040 kN |
Dynamisch draaggetal | 651 kN |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Referentietoerental | 2200 tr/min |
Gewicht | 11.3 kg |
Gewicht | 24.8 lb |