€ 1.336,03/ stukexcl. btw
€ 1.616,60incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 239 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 52 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 830 kN |
Dynamisch draaggetal | 519 kN |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 76.5 kN |
Gewicht | 7.71 kg |
Gewicht | 17 lb |
€ 1.370,23/ stukexcl. btw
€ 1.657,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026