Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23260 CC/W33

  • ERIKS:23756269
  • Fabrikant:7316571781914
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor veeleisende belastingsomstandigheden in industriële toepassingen. De zelfinstellende constructie compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as, terwijl stabiele prestaties behouden blijven. Het lager is voorzien van een hersmeersysteem voor een langere levensduur en minder onderhoud. Het biedt een hoog draagvermogen en slijtvastheid bij wisselende operationele belastingen.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en minimaliseert operationele onderbrekingen
  • Hoge draagcapaciteit zorgt voor betrouwbare ondersteuning van zwaar roterende apparatuur
  • De hersmeerfunctie verlengt de service-intervallen en vermindert de onderhoudsbehoefte
  • De constructie met lage wrijving verlaagt de bedrijfstemperaturen en voorkomt voortijdige slijtage van componenten.
  • Plaatwerkkooi zorgt voor nauwkeurige rollergeleiding en verbetert de lagerstabiliteit
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lager systemen die zware belasting vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die worden blootgesteld aan asdoorbuiging
  • Compatibel met transportsystemen in de mijnbouw en bulkgoederen­verwerking
Opslaan in lijst

€ 9.770,56/ stukexcl. btw

€ 11.822,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
232
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
192 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
5850 kN
Dynamisch draaggetal
4052 kN
Grenstoerental
1000 tr/min
Referentietoerental
750 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
425 kN
Gewicht
187 kg
Gewicht
411 lb