Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23260 CC/C3W33

  • ERIKS:13406113
  • Fabrikant:7316571781877
Image 1
OverzichtDit tonlager heeft een grote boring en een hoog draagvermogen, geschikt voor veeleisende omgevingen. Het zelfinstellende ontwerp compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as zonder merkbare toename van de wrijving. De constructie bevat nasmeermogelijkheden voor verlengde onderhoudsintervallen. Een robuuste plaatstalen kooi verhoogt de duurzaamheid bij zware belastingen.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert de onderhoudsbehoefte
  • De nasmeerfunctie ondersteunt een langere lagerlevensduur en optimaliseert de prestaties
  • Hoge draagcapaciteit zorgt voor een betrouwbare werking in zware toepassingen
  • Constructie van kooien uit plaatmetaal biedt duurzaamheid in veeleisende operationele omgevingen
  • Werking met lage wrijving minimaliseert warmteontwikkeling en verlengt de levensduur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in zware industriële assemblages
  • Ideaal voor apparatuur met frequente asafwijking of uitlijningproblemen
  • Compatibel met machines die verlengde onderhoudsintervallen vereisen
Opslaan in lijst

€ 9.770,56/ stukexcl. btw

€ 11.822,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
232
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
192 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
5850 kN
Dynamisch draaggetal
4052 kN
Grenstoerental
1000 tr/min
Referentietoerental
750 tr/min
Gewicht
187 kg
Gewicht
411 lb