Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23256 CC/W33

  • ERIKS:23756266
  • Fabrikant:7316571742328
Image 1
OverzichtDit tonlager is geschikt voor zware belastingen in beide richtingen en ondersteunt uitlijnfouten en asdoorbuigingen. Het ontwerp beschikt over een nasmeerfunctie om de levensduur in veeleisende industriële omgevingen te verlengen. Het lager werkt met lage wrijving en behoudt een consistente prestatie onder aanzienlijke radiale en axiale belasting. Modulaire compatibiliteit maakt integratie met behuizingen, bussen en moeren mogelijk voor een veelzijdige assemblage.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de onderhoudsintervallen en minimaliseert stilstand voor operators
  • Het hoge draagvermogen maakt gebruik mogelijk in toepassingen met aanzienlijke mechanische belasting
  • Constructies van plaatmetalen kooien bieden betrouwbare duurzaamheid in industriële omgevingen
  • Een werking met lage wrijving zorgt voor temperatuurstabiliteit en ondersteunt een consistente systeemefficiëntie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in zware machines
  • Ideaal voor het ondersteunen van transportbandrollen in mijnbouwactiviteiten
  • Compatibel met grote tandwielkasten in installaties voor materiaalverwerking
Opslaan in lijst

€ 8.129,87/ stukexcl. btw

€ 9.837,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
232
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
176 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4900 kN
Dynamisch draaggetal
3425 kN
Grenstoerental
1100 tr/min
Referentietoerental
800 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
360 kN
Gewicht
145 kg
Gewicht
320 lb