Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23244 CC/C4W33

  • ERIKS:11617227
  • Fabrikant:7316576657573
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen om zware belastingen en uitlijnfouten op te vangen. Het lagerontwerp minimaliseert wrijving en temperatuursstijging, wat een efficiënte werking ondersteunt. Geïntegreerde nasmeerfuncties vergemakkelijken het onderhoud en helpen de levensduur te verlengen. De constructie maakt gebruik binnen modulaire systemen mogelijk, waaronder behuizingen en bussen.Kenmerken
  • Zelfinstellende constructie compenseert asdoorbuigingen en vermindert installatieproblemen
  • De hersmeerfunctie maakt verlengde onderhoudsintervallen mogelijk en ondersteunt de systeembeschikbaarheid
  • Plaatwerkkooi biedt stabiliteit en duurzaamheid voor veeleisende operationele omgevingen
  • Hoge draagcapaciteit zorgt voor betrouwbare prestaties bij zware radiale en axiale krachten
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling en draagt bij aan een langere levensduur.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire behuizingssystemen in industriële toepassingen
  • Ideaal voor apparatuur die ondersteuning vereist bij zware en dynamische belastingen
  • Compatibel met roterende assen die aan uitlijningafwijkingen of buiging onderhevig zijn
Opslaan in lijst

€ 4.185,80/ stukexcl. btw

€ 5.064,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
232
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
144 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3450 kN
Dynamisch draaggetal
2485 kN
Grenstoerental
1500 tr/min
Referentietoerental
1100 tr/min
Gewicht
78.9 kg
Gewicht
174 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23244-BE-XL-C4

  • Eriks:13251424
  • Manufacturer:23244-BE-XL-C4

€ 4.836,58/ stukexcl. btw

€ 5.852,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026