Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23238 CC/W33

  • ERIKS:23756243
  • Fabrikant:7316576602153
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen aan en vergemakkelijkt nasmering. Het zelfinstellende ontwerp tolereert uitlijnfouten en asdoorbuiging zonder verhoogde wrijving. De stalen kooi en modulaire compatibiliteit ondersteunen diverse montagemogelijkheden. Het lager biedt lage wrijving en een langere levensduur met verhoogde slijtvastheid. De eenheden zijn geschikt voor veeleisende industriële toepassingen die robuuste prestaties vereisen.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert zo de onderhoudsbehoefte en stilstandtijd
  • Hoge draagcapaciteit maakt een betrouwbare werking onder zware mechanische belasting mogelijk
  • Nasmeerfuncties verlengen de service-intervallen en helpen de optimale werking te behouden
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling en ondersteunt een langere levensduur van lagers
  • De kooiconstructie van plaatmetaal zorgt voor stabiliteit en een consistente rotatieprestatie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen die zware belasting vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen met frequente asdoorbuiging en uitlijningafwijkingen
  • Compatibel met industriële tandwielkasten die een hoge slijtvastheid vereisen
Opslaan in lijst

€ 2.828,94/ stukexcl. btw

€ 3.423,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
232
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
120 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2400 kN
Dynamisch draaggetal
1759 kN
Grenstoerental
1800 tr/min
Referentietoerental
1300 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
208 kN
Gewicht
46.6 kg
Gewicht
103 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23238-BE-XL

  • Eriks:24204755
  • Manufacturer:23238-BE-XL

€ 2.865,72/ stukexcl. btw

€ 3.467,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026