Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23238 CC/C2W33

  • ERIKS:13196492
  • Fabrikant:7316576657528
Image 1
OverzichtDit tonlager heeft een cilindrische boring en een stalen kooi die zware belastingen in beide richtingen ondersteunt. Het zelfinstellende ontwerp compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen zonder noemenswaardige wrijving of temperatuurstijging. Het lager maakt nasmering mogelijk voor efficiënt onderhoud en is gebouwd voor verhoogde slijtvastheid. Geschikt voor modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • Zelfinstellende constructie compenseert asdoorbuiging en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • De hersmeermogelijkheid maakt onderhoud eenvoudiger en verlengt de operationele levensduur
  • Plaatwerkkooi zorgt voor stabiele looprolgeleiding en verbetert de lagerbetrouwbaarheid
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële omgevingen met minder stilstand
  • Werking met lage wrijving minimaliseert energieverlies en verhoogt de algehele systeemefficiëntie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met grote industriële tandwielkasten voor continu bedrijf
  • Ideaal voor zware transportsystemen die hoge draagkracht vereisen
  • Compatibel met modulaire lagerhuizen in mijnbouwapparatuur
Opslaan in lijst

€ 2.969,56/ stukexcl. btw

€ 3.593,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
232
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
120 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2400 kN
Dynamisch draaggetal
1759 kN
Grenstoerental
1800 tr/min
Referentietoerental
1300 tr/min
Gewicht
47 kg
Gewicht
106 lb