Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23236 CC/W33

  • ERIKS:23756239
  • Fabrikant:7316576657481
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager is geschikt voor zware belastingen in beide richtingen en maakt zelfuitlijning van roterende assemblages mogelijk. De robuuste constructie minimaliseert wrijving en ondersteunt asdoorbuigingen zonder noemenswaardige temperatuurstijging. Geïntegreerde nasmeerfuncties verlengen de operationele levensduur in veeleisende toepassingen. De modulaire compatibiliteit met behuizingen, bussen en moeren maakt flexibele systeemintegratie mogelijk.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert voor asdoorbuigingen en vermindert de installatiestatus
  • Hoge draagcapaciteit maakt betrouwbare werking mogelijk in zware omgevingen
  • De nasmeermogelijkheid verlengt de levensduur en vermindert de onderhoudsfrequentie
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert het energieverbruik en de warmteontwikkeling
  • Plaatwerk kooi ondersteunt stabiele rolgeleiding onder dynamische omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in transportsystemen
  • Ideaal voor zware industriële tandwielkasten die een hoge belastingsweerstand vereisen
  • Compatibel met grote elektromotoren in mijnbouwactiviteiten
Opslaan in lijst

€ 2.553,88/ stukexcl. btw

€ 3.090,19incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
232
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
112 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2120 kN
Dynamisch draaggetal
1557 kN
Grenstoerental
1900 tr/min
Referentietoerental
1300 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
186 kN
Gewicht
38.2 kg
Gewicht
84.2 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23236-E1A-XL-M

  • Eriks:11660611
  • Manufacturer:190017380000

€ 2.753,86/ stukexcl. btw

€ 3.332,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026