Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23234 CC/C3W33

  • ERIKS:23756234
  • Fabrikant:7316576657436
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor toepassingen met hoge belasting waarbij zelfinstellend vermogen vereist is. Het lager compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten met minimale toename van wrijving. Nasmearvoorzieningen ondersteunen een langere operationele levensduur en verminderen onderhoudsstilstand. Met een stalen kooi en cilindrische boring biedt het betrouwbaarheid in veeleisende industriële omgevingen.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert voor asuitlijning en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Hoge draagcapaciteit zorgt voor betrouwbare prestaties in zwaar materieel
  • Her­smerings­functies verlengen de service-intervallen en minimaliseren het onderhouds­vereiste
  • Plaatwerkkooi-constructie verhoogt de duurzaamheid onder veeleisende bedrijfsomstandigheden
  • Een werking met lage wrijving vermindert het energieverbruik en verhoogt de lager efficiëntie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lager systemen voor procesindustrie-machines
  • Ideaal voor zware transportbanden in de mijnbouw of bij aggregaatverwerking
  • Compatibel met apparatuur die onderhevig is aan asdoorbuigingen en uitlijnfouten
Opslaan in lijst

€ 2.321,13/ stukexcl. btw

€ 2.808,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
232
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
110 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1930 kN
Dynamisch draaggetal
1472 kN
Grenstoerental
2000 tr/min
Referentietoerental
1400 tr/min
Gewicht
35.8 kg
Gewicht
78.9 lb
Alternatieven

€ 2.199,81/ stukexcl. btw

€ 2.661,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026