€ 1.805,39/ stukexcl. btw
€ 2.184,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 104 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1660 kN |
Dynamisch draaggetal | 1281 kN |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Referentietoerental | 1500 tr/min |
Gewicht | 29.1 kg |
Gewicht | 64.2 lb |
€ 1.815,56/ stukexcl. btw
€ 2.196,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026