€ 1.521,13/ stukexcl. btw
€ 1.840,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 96 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1460 kN |
Dynamisch draaggetal | 1129 kN |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Referentietoerental | 1600 tr/min |
Gewicht | 23.4 kg |
Gewicht | 51.5 lb |
€ 1.537,06/ stukexcl. btw
€ 1.859,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026