Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23226 CC/W33

  • ERIKS:23756218
  • Fabrikant:7316576600463
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor het opvangen van zware belastingen in beide richtingen. Het zelfinstellende ontwerp maakt uitlijnfouten en asdoorbuigingen mogelijk met minimale invloed op wrijving of temperatuur. Geïntegreerde nasmeerfuncties verlengen de onderhoudsintervallen en zorgen voor consistente prestaties. De constructie omvat een kooi van plaatstaal en is geschikt voor integratie in modulaire systemen.Kenmerken
  • Zelfinstellend vermogen compenseert asdoorbuigingen en vermindert de onderhoudsbehoefte
  • Zware lastopname in beide richtingen ondersteunt veeleisende industriële vereisten
  • Nasmeermogelijkheden verlengen de onderhoudsintervallen en minimaliseren het risico op uitvaltijd
  • Constructie van kooien uit plaatmetaal verhoogt de stabiliteit bij operationele belastingen
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert het energieverbruik en verlengt de levensduur van lagers
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lager systemen, inclusief behuizingen en bussen
  • Ideaal voor situaties met asuitlijning of doorbuiging
  • Compatibel met industriële machines die lagers met hoge draagcapaciteit vereisen
Opslaan in lijst

€ 941,56/ stukexcl. btw

€ 1.139,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
232
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1060 kN
Dynamisch draaggetal
826 kN
Grenstoerental
2600 tr/min
Referentietoerental
1900 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
104 kN
Gewicht
14.1 kg
Gewicht
31 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23226-E1A-XL-M

  • Eriks:11660594
  • Manufacturer:190016140000

€ 1.021,72/ stukexcl. btw

€ 1.236,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026