Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23226 CC/C4W33

  • ERIKS:24002098
  • Fabrikant:7316577651921
Image 1
OverzichtDit tonlager heeft een kooi van plaatstaal en ondersteunt zware belastingen in beide richtingen. Het zelfinstellende ontwerp compenseert uitlijnfouten en asdoorbuiging zonder verhoogde wrijving. Nasmearvoorzieningen verlengen de levensduur en prestaties. Het lager is geschikt voor modulaire assemblages met behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuiging en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • De nasmeermogelijkheid verlengt de levensduur en minimaliseert stilstand door onderhoud.
  • Hoge draagcapaciteit maakt gebruik mogelijk in veeleisende toepassingen met variabele krachten
  • De constructie met lage wrijving houdt de bedrijfstemperatuur constant, wat de betrouwbaarheid verbetert.
  • Plaatmetalen kooi-constructie biedt duurzaamheid voor langdurig operationeel gebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in zware machines
  • Ideaal voor transportsystemen die hoge lastondersteuning vereisen
  • Compatibel met asassemblages die aan uitlijningafwijkingen onderhevig zijn
Opslaan in lijst

€ 1.008,81/ stukexcl. btw

€ 1.220,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
232
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1060 kN
Dynamisch draaggetal
826 kN
Grenstoerental
2600 tr/min
Referentietoerental
1900 tr/min
Gewicht
14.1 kg
Gewicht
31.2 lb