Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23226 CC/C3W33

  • ERIKS:23756217
  • Fabrikant:7316576600470
Image 1
OverzichtDit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen en tolereert uitlijnfouten van de as. Het ontwerp minimaliseert wrijving en temperatuursverhoging, wat bijdraagt aan een lange levensduur. Geïntegreerde functies maken nasmering mogelijk en verbeteren de slijtvastheid. Het lager is geschikt voor modulaire systeemconfiguraties, waaronder behuizingen en bussen.Kenmerken
  • Compenseert uitlijnfouten om het risico op voortijdige lageruitval onder wisselende omstandigheden te verminderen
  • Hoge draagcapaciteit maakt een betrouwbare werking mogelijk onder veeleisende radiale en axiale krachten
  • De hersmeermogelijkheid ondersteunt langere service-intervallen en minimaliseert onderhoudskosten
  • Plaatwerkkooi-constructie zorgt voor operationele stabiliteit bij intensieve toepassingen
  • Lage wrijving verlaagt de bedrijfstemperaturen
  • verlenging van de totale lagerlevensduur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in aandrijvingen voor transporteurs
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die wisselende belastingen en asdoorbuigingen opvangen
  • Compatibel met mijnbouwapparatuur die wordt blootgesteld aan zware schokken en uitlijningafwijkingen
Opslaan in lijst

€ 941,56/ stukexcl. btw

€ 1.139,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
232
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1060 kN
Dynamisch draaggetal
826 kN
Grenstoerental
2600 tr/min
Referentietoerental
1900 tr/min
Gewicht
14.1 kg
Gewicht
31 lb
Alternatieven

€ 950,22/ stukexcl. btw

€ 1.149,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026