€ 790,14/ stukexcl. btw
€ 956,07incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 76 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 930 kN |
Dynamisch draaggetal | 732 kN |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Referentietoerental | 2000 tr/min |
Gewicht | 11.9 kg |
Gewicht | 26.2 lb |
€ 857,90/ stukexcl. btw
€ 1.038,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026