€ 453,75/ stukexcl. btw
€ 549,04incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 232 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 60.3 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 600 kN |
Dynamisch draaggetal | 498 kN |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Referentietoerental | 2400 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 63 kN |
Gewicht | 6.55 kg |
Gewicht | 14.4 lb |
€ 552,57/ stukexcl. btw
€ 668,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026