Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23220 CC/C3W33

  • ERIKS:23756201
  • Fabrikant:7316576657160
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen om zware belastingen en uitlijnfouten van de as op te vangen in veeleisende industriële toepassingen. De zelfinstellende eigenschap minimaliseert wrijving en temperatuurstijging bij doorbuiging. De constructie voorziet in mogelijkheden voor nasmering om de operationele levensduur te verlengen. Modulaire compatibiliteit maakt integratie met behuizingen, bussen en moeren mogelijk. Het lager is ontwikkeld om consistente prestaties te leveren in omgevingen met hoge belastingseisen.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asafwijkingen om voortijdige lageruitval te voorkomen
  • De hersmeermogelijkheid maakt langere service-intervallen mogelijk, waardoor stilstand en onderhoudskosten worden verminderd
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende toepassingen in zowel radiale als axiale richting
  • C3 radiale interne speling maakt een soepele werking mogelijk onder thermische en mechanische belastingen
  • Plaatwerkkooi zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid bij continu industrieel gebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in assemblages van zware machines
  • Ideaal voor transportsystemen die compensatie van asuitlijning vereisen
  • Compatibel met mijnbouwapparatuur die wordt blootgesteld aan hoge trillingen en schokbelastingen
Opslaan in lijst

€ 453,75/ stukexcl. btw

€ 549,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
232
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
60.3 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
600 kN
Dynamisch draaggetal
498 kN
Grenstoerental
3400 tr/min
Referentietoerental
2400 tr/min
Gewicht
6.55 kg
Gewicht
14.4 lb
Alternatieven

€ 552,57/ stukexcl. btw

€ 668,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026