Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23218 CC/W33

  • ERIKS:23756198
  • Fabrikant:7316577016294
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor zware belastingen en veeleisende uitlijningsomstandigheden. De robuuste plaatstalen kooi ondersteunt twee rijen looprollen en biedt betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen. Dankzij nasmeeropties en een cilindrische boring zorgt het voor een consistente werking en een lange levensduur. Het lager is geschikt voor modulaire systemen, waaronder behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • De hersmeermogelijkheid maakt langere service-intervallen mogelijk en vermindert onderhoudsstilstand
  • Het tweerijige ontwerp biedt een hoog draagvermogen en vangt asdoorbuigingen op
  • Plaatwerkkooi verbetert de duurzaamheid in veeleisende operationele omgevingen
  • Cilindrische boring zorgt voor eenvoudige montage en een nauwkeurige passing van de as
  • Het ontbreken van afdichting maakt flexibel smeermiddelbeheer mogelijk in modulaire assemblages
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële tandwielkasten voor nauwkeurige asondersteuning
  • Ideaal voor zware transportsystemen die een hoge belastbaarheid vereisen
  • Compatibel met modulaire lagerhuizen in mijnbouwapparatuur
Opslaan in lijst

€ 363,27/ stukexcl. btw

€ 439,56incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
232
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
52.4 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
440 kN
Dynamisch draaggetal
372 kN
Grenstoerental
3800 tr/min
Referentietoerental
2800 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
48 kN
Gewicht
4.45 kg
Gewicht
9.81 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23218-E1A-XL-M

  • Eriks:11832039
  • Manufacturer:167082700000

€ 445,33/ stukexcl. btw

€ 538,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026