Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23218 CC/C3W33

  • ERIKS:23756197
  • Fabrikant:7316577016263
Image 1
OverzichtDit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen en centreert zichzelf om asdoorbuigingen te compenseren. Het ontwerp heeft een kooi van plaatstaal en biedt de mogelijkheid tot nasmering. Met een brede boring en hoge belastingswaarden functioneert het betrouwbaar in veeleisende omgevingen. De constructie maakt installatie in modulaire systemen met diverse behuizingen, bussen en moeren mogelijk.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • De nasmeerfunctie maakt onderhoud mogelijk zonder demontage en minimaliseert stilstandtijd
  • Plaatmetalen kooi-constructie verhoogt de duurzaamheid onder hoge belasting
  • Hoge grenssnelheid ondersteunt snellere roterende toepassingen en verhoogt de operationele efficiëntie
  • Zonder afdichting biedt flexibiliteit voor externe smeersystemen in industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen en montageschalen
  • Ideaal voor apparatuur die wordt blootgesteld aan asafwijkingen en dynamische belastingen
  • Compatibel met transportsystemen die betrouwbare lagers voor zware belasting vereisen
Opslaan in lijst

€ 363,27/ stukexcl. btw

€ 439,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
232
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
52.4 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
440 kN
Dynamisch draaggetal
372 kN
Grenstoerental
3800 tr/min
Referentietoerental
2800 tr/min
Gewicht
4.45 kg
Gewicht
9.81 lb
Alternatieven

€ 445,33/ stukexcl. btw

€ 538,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026