Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23218 CC/C3

  • ERIKS:13196423
  • Fabrikant:7316577022394
Image 1
OverzichtDit tonlager ondersteunt zware radiale en axiale belastingen in beide richtingen. De zelfinstellende eigenschap compenseert voor uitlijnfouten en doorbuiging van de as. De robuuste plaatstalen kooi en C3-speling minimaliseren wrijving en verlengen de levensduur. Ontworpen voor modulaire systemen biedt het verhoogde slijtvastheid in veeleisende omgevingen.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert het onderhoudsvereiste
  • Hoge draagcapaciteit maakt prestaties mogelijk in zware toepassingen en verhoogt de operationele betrouwbaarheid
  • Plaatwerkkooi zorgt voor componentstabiliteit en behoudt een consistente werking onder zware belastingen
  • C3 inwendige speling reguleert temperatuurschommelingen en beschermt tegen voortijdige slijtage
  • Een werking met lage wrijving verlengt de levensduur en minimaliseert stilstand en vervangingskosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in industriële transportsystemen
  • Ideaal voor zware machines die asverbuigingstolerantie vereisen
  • Compatibel met procesapparatuur die werkt onder variabele belastingcondities
Opslaan in lijst

€ 418,89/ stukexcl. btw

€ 506,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
232
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
52.4 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
440 kN
Dynamisch draaggetal
372 kN
Grenstoerental
3800 tr/min
Referentietoerental
2800 tr/min
Gewicht
4.45 kg
Gewicht
9.81 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23218-E1A-XL-M

  • Eriks:11832039
  • Manufacturer:167082700000

€ 445,33/ stukexcl. btw

€ 538,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026