€ 9.206,79/ stukexcl. btw
€ 11.140,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter | 600 mm |
Breedte | 192 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 6950 kN |
Dynamisch draaggetal | 4515 kN |
Grenstoerental | 1000 tr/min |
Referentietoerental | 750 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 490 kN |
Gewicht | 215 kg |
Gewicht | 474 lb |