Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23164 CC/W33

  • ERIKS:23756171
  • Fabrikant:7316570017526
Image 1
OverzichtDit tonlager is geschikt voor hoge radiale en axiale belastingen in veeleisende toepassingen. Het beschikt over een zelfinstellend ontwerp dat asuitlijning ondersteunt zonder noemenswaardige wrijving of temperatuurstijging. De geïntegreerde nasmeerfunctie verlengt de onderhoudsintervallen. Modulaire compatibiliteit maakt gebruik met behuizingen, bussen en moeren mogelijk.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert voor asdoorbuiging en uitlijnfouten bij de montage
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende toepassingen in zowel radiale als axiale richting
  • De hersmeerfunctie verlengt de operationele levensduur en vermindert de onderhoudsintervallen
  • Werking met lage wrijving minimaliseert warmteontwikkeling en verhoogt de slijtvastheid
  • Plaatwerk kooi-constructie zorgt voor duurzaamheid onder zware belasting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor zware industriële apparatuur
  • Ideaal voor transportsystemen die een hoge belastingsweerstand vereisen
  • Compatibel met asassemblages in mijnbouw- en verwerkingsinstallaties
Opslaan in lijst

€ 7.972,52/ stukexcl. btw

€ 9.646,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
231
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
176 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
6000 kN
Dynamisch draaggetal
3923 kN
Grenstoerental
1100 tr/min
Referentietoerental
850 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
440 kN
Gewicht
165 kg
Gewicht
364 lb