€ 7.972,52/ stukexcl. btw
€ 9.646,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Breedte | 176 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 6000 kN |
Dynamisch draaggetal | 3923 kN |
Grenstoerental | 1100 tr/min |
Referentietoerental | 850 tr/min |
Gewicht | 165 kg |
Gewicht | 364 lb |