Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23144 CC/C3W33

  • ERIKS:23756131
  • Fabrikant:7316576602450
Image 1
OverzichtDit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen en ondersteunt uitlijnfouten en asdoorbuigingen. Het ontwerp maakt nasmering mogelijk, waardoor wrijving en temperatuurstijgingen tijdens bedrijf worden verminderd. De constructie omvat een kooi van plaatstaal en een cilindrische boring voor robuuste industriële toepassingen. Het lager biedt een langere levensduur dankzij verhoogde slijtvastheid en nauwkeurige toleranties.Kenmerken
  • Zelfinstellend vermogen compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten, waardoor de systeembetrouwbaarheid wordt verbeterd
  • De hersmeerfunctie vergemakkelijkt het onderhoud en verlengt de operationele uptime van machines
  • Het hoge draagvermogen maakt gebruik in veeleisende omgevingen mogelijk en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Het ontwerp van de plaatmetalen kooi verhoogt de duurzaamheid en ondersteunt een consistente prestatie bij zware belastingen
  • Eigenschappen met lage wrijving minimaliseren de temperatuursstijging en verlengen zo de levensduur van het lager
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire behuizingssystemen, inclusief hulzen en moeren
  • Ideaal voor zware industriële tandwielkasten en transportaandrijvingen
  • Compatibel met apparatuur die ondersteuning voor hoge radiale en axiale belastingen vereist
Opslaan in lijst

€ 2.655,35/ stukexcl. btw

€ 3.212,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
231
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
370 mm
Breedte
120 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2750 kN
Dynamisch draaggetal
1888 kN
Grenstoerental
1700 tr/min
Referentietoerental
1300 tr/min
Gewicht
52.3 kg
Gewicht
115 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23144-BE-XL-C3

  • Eriks:11832026
  • Manufacturer:604435960030

€ 2.844,63/ stukexcl. btw

€ 3.442,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026