Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23138 CC/C3W33

  • ERIKS:23756116
  • Fabrikant:7316576656323
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor een hoge draaglast en zelfinstelling, waardoor het geschikt is voor gebruik in veeleisende industriële omgevingen. De cilindrische boring en het stalen kooi ondersteunen asdoorbuiging en uitlijnfouten met minimale wrijving. Nasmearvoorzieningen verlengen de levensduur en zorgen voor lage bedrijfstemperaturen. Het component is geoptimaliseerd voor modulaire montage met behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp vermindert het risico op voortijdige lageruitval als gevolg van uitlijning van de as
  • Nasmeermogelijkheden maken langere onderhoudsintervallen mogelijk en verminderen de onderhoudsstilstand
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt zware toepassingen
  • het minimaliseren van het risico op overbelastingsschade
  • Plaatwerkkooi-constructie biedt duurzaamheid voor consistente prestaties in veeleisende omgevingen
  • Een werking met lage wrijving helpt het energieverbruik en de bedrijfstemperaturen te verlagen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen onder procesindustrieomstandigheden
  • Ideaal voor zware machines met frequente asdoorbuiging of uitlijningafwijkingen
  • Compatibel met materiaaltransportsystemen voor mijnbouw en aggregaten
Opslaan in lijst

€ 2.107,66/ stukexcl. btw

€ 2.550,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
231
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
104 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2080 kN
Dynamisch draaggetal
1456 kN
Grenstoerental
2000 tr/min
Referentietoerental
1500 tr/min
Gewicht
34 kg
Gewicht
75 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23138-E1A-XL-M-C3

  • Eriks:12625847
  • Manufacturer:016707842-0030

€ 2.134,28/ stukexcl. btw

€ 2.582,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026