Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23134 CC/W33

  • ERIKS:23756106
  • Fabrikant:7316576601798
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor het dragen van zware lasten in beide richtingen. Het beschikt over zelfinstellende eigenschappen om uitlijnfouten en doorbuiging van de as op te vangen. Het ontwerp omvat de mogelijkheid tot nasmering en een kooi van plaatstaal voor betrouwbare werking. Lage wrijving en verhoogde slijtvastheid ondersteunen een lange levensduur in veeleisende industriële omgevingen.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de onderhoudsintervallen, waardoor stilstand en operationele kosten worden verlaagd
  • Het plaatstalen kooi zorgt voor consistente geleiding van de rollen en verbetert zo de algehele betrouwbaarheid van de prestaties
  • Het hoge draagvermogen maakt gebruik mogelijk in toepassingen met aanzienlijke radiale en axiale belastingen
  • Lage-wrijvingstechniek minimaliseert warmteontwikkeling en bevordert een langere levensduur bij continu gebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in zware machineassemblages
  • Ideaal voor transportsystemen in mijnbouw- en mineraalverwerkingsactiviteiten
  • Compatibel met industriële ventilatoren die robuuste lastondersteuning en uitlijning vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.496,31/ stukexcl. btw

€ 1.810,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
231
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
88 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1500 kN
Dynamisch draaggetal
1086 kN
Grenstoerental
2400 tr/min
Referentietoerental
1800 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
137 kN
Gewicht
21.4 kg
Gewicht
47.1 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23134-E1A-XL-M

  • Eriks:11660551
  • Manufacturer:190317260000

€ 1.541,52/ stukexcl. btw

€ 1.865,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026