Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23134 CC/C4W33

  • ERIKS:24002086
  • Fabrikant:7316576656286
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor een hoge belastbaarheid en tolerantie voor uitlijnfouten. Het beschikt over een cilindrische boring en een kooi van plaatstaal voor verbeterde duurzaamheid. De mogelijkheid tot nasmering ondersteunt langdurige prestaties in veeleisende omgevingen. Met een breedte van 3,4646 inch en een nettogewicht van 46,694 pond is het geschikt voor robuuste toepassingen.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp maakt compensatie van asdoorbuigingen mogelijk en verbetert de operationele betrouwbaarheid
  • Het hoge draagvermogen maakt gebruik in zwaar materieel mogelijk en vermindert het risico op uitval
  • De nasmeermogelijkheid verlengt de levensduur en minimaliseert onderhoudsintervallen
  • Plaatwerkkooi verhoogt de structurele sterkte en ondersteunt een stabiele werking onder belasting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in de mijnbouw of bij de verwerking van aggregaten
  • Ideaal voor transportsystemen met asuitlijningproblemen en zware belastingen
  • Compatibel met industriële tandwielkasten die hoge belasting en hersmering vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.603,19/ stukexcl. btw

€ 1.939,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
231
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
88 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1500 kN
Dynamisch draaggetal
1086 kN
Grenstoerental
2400 tr/min
Referentietoerental
1800 tr/min
Gewicht
21.2 kg
Gewicht
46.7 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23134-E1A-XL-M-C4

  • Eriks:12625824
  • Manufacturer:23134-E1A-XL-M-C4

€ 1.618,96/ stukexcl. btw

€ 1.958,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026