Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23134 CC/C3W33

  • ERIKS:23756105
  • Fabrikant:7316576603747
Image 1
OverzichtDit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen en compenseert uitlijnfouten van de as. De stalen kooi en C3-speling zorgen voor een betrouwbare werking onder veeleisende omstandigheden. Het ontwerp bevat nasmeeropties die de levensduur verlengen. Geschikt voor modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • De nasmeermogelijkheid verlengt de levensduur van lagers en vermindert de onderhoudsintervallen
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en installatiefouten
  • Hoge draagcapaciteit zorgt voor een betrouwbare werking in veeleisende toepassingen
  • C3-speling ondersteunt optimale prestaties bij thermische uitzetting en zware belastingen
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert warmteontwikkeling en energieverbruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen en accessoires in industriële apparatuur
  • Ideaal voor zware transportsystemen in materiaalverwerkingsinstallaties
  • Compatibel met machines die compensatie voor asuitlijning vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.496,31/ stukexcl. btw

€ 1.810,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
231
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
88 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1500 kN
Dynamisch draaggetal
1086 kN
Grenstoerental
2400 tr/min
Referentietoerental
1800 tr/min
Gewicht
21.2 kg
Gewicht
46.7 lb
Alternatieven

€ 1.541,52/ stukexcl. btw

€ 1.865,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026