€ 1.234,93/ stukexcl. btw
€ 1.494,27incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 86 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1370 kN |
Dynamisch draaggetal | 1029 kN |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Referentietoerental | 1900 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 129 kN |
Gewicht | 19.8 kg |
Gewicht | 43.6 lb |
€ 1.310,64/ stukexcl. btw
€ 1.585,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026