Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23132 CC/C3W33

  • ERIKS:23756100
  • Fabrikant:7316576600326
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen te dragen. Het beschikt over een zelfinstellend ontwerp om asdoorbuigingen en uitlijnfouten op te vangen met minimale toename van wrijving of temperatuur. Het lager is voorzien van nasmeerfuncties voor verlengde onderhoudsintervallen. De robuuste constructie ondersteunt veeleisende industriële toepassingen.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp minimaliseert uitlijningsproblemen en vermindert het onderhoudsvereiste
  • Hoge dynamische en statische belastingswaarden ondersteunen zware toepassingen en betrouwbaarheid
  • Nasmeermogelijkheden verlengen de levensduur en verminderen stilstand in zware omgevingen
  • Eigenschappen met lage wrijving dragen bij aan energiebesparing en stabiele bedrijfstemperaturen
  • Slijtvast ontwerp verhoogt de operationele levensduur onder veeleisende omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire behuizingssystemen die zware lastbeheer vereisen
  • Ideaal voor industriële machines met frequente asafwijkingen
  • Compatibel met apparatuur die werkt in veeleisende omgevingen en her-smering nodig heeft
Opslaan in lijst

€ 1.234,93/ stukexcl. btw

€ 1.494,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
231
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
86 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1370 kN
Dynamisch draaggetal
1029 kN
Grenstoerental
2400 tr/min
Referentietoerental
1900 tr/min
Gewicht
19.8 kg
Gewicht
43.6 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23132-E1A-XL-M-C3

  • Eriks:12625806
  • Manufacturer:019031556-0030

€ 1.310,64/ stukexcl. btw

€ 1.585,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026