€ 1.087,73/ stukexcl. btw
€ 1.316,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1200 kN |
Dynamisch draaggetal | 883 kN |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Referentietoerental | 2000 tr/min |
Gewicht | 15.7 kg |
Gewicht | 34.6 lb |
€ 1.063,42/ stukexcl. btw
€ 1.286,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026