€ 824,18/ stukexcl. btw
€ 997,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 68 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 900 kN |
Dynamisch draaggetal | 659 kN |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Referentietoerental | 2200 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 88 kN |
Gewicht | 10.3 kg |
Gewicht | 22.7 lb |
€ 869,79/ stukexcl. btw
€ 1.052,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026