Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23128 CC/C4W33

  • ERIKS:23756088
  • Fabrikant:7316576656231
Image 1
OverzichtDit tonlager heeft een boringdiameter van 140 mm en een buitendiameter van 225 mm. Het is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen op te nemen, terwijl uitlijnfouten en asdoorbuigingen worden toegestaan. De plaatstalen kooi en de C4 radiale interne speling zorgen voor lage wrijving en verhoogde slijtvastheid. Relubricatiefuncties verlengen de levensduur in veeleisende industriële omgevingen.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert uitlijnfouten en vermindert stilstand door onjuiste montage
  • Hoge dynamische en statische belastingswaarden verwerken zware lasten en verbeteren de operationele betrouwbaarheid
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de levensduur van lagers en verlaagt de onderhoudskosten
  • Prestaties met lage wrijving minimaliseren energieverlies en maximaliseren de machine-efficiëntie
  • C4 inwendige speling tolereert asdoorbuigingen en beschermt zo tegen voortijdige slijtage
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagersystemen in zware industriële machines
  • Ideaal voor toepassingen die frequente asaanpassingen of een hoge belastingscapaciteit vereisen
  • Compatibel met behuizingen, hulzen en moeren in de procesindustrie
Opslaan in lijst

€ 883,05/ stukexcl. btw

€ 1.068,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
231
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
68 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
900 kN
Dynamisch draaggetal
659 kN
Grenstoerental
2800 tr/min
Referentietoerental
2200 tr/min
Gewicht
10.3 kg
Gewicht
22.7 lb