Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23128 CC/C3W33

  • ERIKS:23756087
  • Fabrikant:7316576603686
Image 1
OverzichtDit tonlager ondersteunt zware belastingen in beide richtingen en compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as. Het ontwerp maakt nasmering mogelijk om prestaties en levensduur te behouden. De zelfinstellende constructie minimaliseert wrijving en temperatuursstijging onder bedrijfsbelasting. Dankzij de modulaire compatibiliteit kan het worden geïntegreerd met behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • Compenseert uitlijnfouten om de belasting op assen en behuizingen tijdens bedrijf te verminderen
  • Hoge draagcapaciteit maakt gebruik in veeleisende industriële omgevingen mogelijk
  • De nasmeerfunctie verlengt de levensduur en minimaliseert onderhoudsonderbrekingen
  • Het ontwerp met lage wrijving helpt stabiele bedrijfstemperaturen te behouden bij wisselende belastingen.
  • Plaatwerkkooi-constructie ondersteunt duurzaamheid en operationele stabiliteit
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij zware transportsystemen die een consistente lageruitlijning vereisen
  • Ideaal voor modulaire assemblages in machines voor de procesindustrie
  • Compatibel met mijnbouwapparatuur die aan asafwijkingen wordt blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 824,18/ stukexcl. btw

€ 997,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
231
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
68 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
900 kN
Dynamisch draaggetal
659 kN
Grenstoerental
2800 tr/min
Referentietoerental
2200 tr/min
Gewicht
10.3 kg
Gewicht
22.7 lb
Alternatieven

€ 829,57/ stukexcl. btw

€ 1.003,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026