Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23126 CC/W33

  • ERIKS:23756083
  • Fabrikant:7316576603648
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen op te vangen en uitlijnfouten te compenseren. De zelfinstellende eigenschappen minimaliseren toename van wrijving en temperatuur. De plaatstalen kooi en modulaire compatibiliteit maken flexibele montagemogelijkheden mogelijk. Nasmearvoorzieningen ondersteunen een langere levensduur en betrouwbaarheid.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp vermindert de impact van asdoorbuigingen en uitlijnafwijkingen tijdens bedrijf
  • Hoge belastbaarheid maakt gebruik mogelijk in veeleisende industriële omgevingen met zware radiale en axiale belastingen
  • Nasmeermogelijkheden verlengen de operationele levensduur en minimaliseren de onderhoudsfrequentie voor gebruikers
  • Eigenschappen met lage wrijving dragen bij aan een lagere temperatuurstijging en een verminderd energieverbruik
  • Plaatwerk kooi-constructie biedt duurzaamheid en consistente rollergeleiding onder belasting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor flexibele industriële assemblage
  • Ideaal voor zware machines die hoge belastingondersteuning en uitlijnfouttolerantie vereisen
  • Compatibel met apparatuur in de mijnbouw
  • bouw
  • en material handling-systemen
Opslaan in lijst

€ 705,13/ stukexcl. btw

€ 853,21incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
231
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
64 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
780 kN
Dynamisch draaggetal
586 kN
Grenstoerental
3200 tr/min
Referentietoerental
2400 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
78 kN
Gewicht
8.43 kg
Gewicht
18.6 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23126-E1A-XL-M

  • Eriks:11660539
  • Manufacturer:190308780000

€ 744,68/ stukexcl. btw

€ 901,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026