Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23124 CC/W33

  • ERIKS:23756077
  • Fabrikant:7316576656200
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor het opvangen van zware belastingen in beide richtingen. Het zelfinstellende ontwerp maakt compensatie van uitlijnfouten en doorbuigingen van de as mogelijk. Relubricatiefuncties zorgen voor een langere levensduur en minder onderhoud. Met een kooi van plaatstaal ondersteunt het hoge prestaties onder veeleisende industriële omstandigheden.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Her­smerings­functies maken langere onderhoudsintervallen mogelijk en verlagen de operationele kosten
  • Constructie van kooien uit plaatmetaal biedt duurzaamheid en betrouwbaarheid in omgevingen met hoge belasting
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling en ondersteunt een langere levensduur van lagers
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire behuizingssystemen voor verbeterde installatieflexibiliteit
  • Ideaal voor zware industriële machines die worden blootgesteld aan asvervormingen
  • Compatibel met apparatuur die een hoog draagvermogen vereist
Opslaan in lijst

€ 616,91/ stukexcl. btw

€ 746,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
231
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
62 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
695 kN
Dynamisch draaggetal
534 kN
Grenstoerental
3400 tr/min
Referentietoerental
2600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
71 kN
Gewicht
7.72 kg
Gewicht
17 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23124-E1A-XL-M

  • Eriks:11660536
  • Manufacturer:190306810000

€ 655,32/ stukexcl. btw

€ 792,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026